Motion
7100169993 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-1, 1 PULG. X 80 PULG. (25, 4 MM X 2 M) SIN TENSIÓN

3M
7100169993 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-1, 1 IN X 80 IN (25, 4 MM X 2 M) UNSTRE

Envoltura sin daños Nexcare NHT-1, 1 pulg. x 80 pulg. (25,4 mm x 2 m) sin estirar
Artículo MI #09482515
No. Fabricante 7100169993 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-1, 1 IN X 80 IN (25, 4 MM X 2 M) UNSTRE
Precio10.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169993 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-1, 1 IN X 80 IN (25, 4 MM X 2 M) UNSTRE

Envoltura sin daños Nexcare NHT-1, 1 pulg. x 80 pulg. (25,4 mm x 2 m) sin estirar
Artículo MI #09482515
No. Fabricante 7100169993 NEXCARE NO HURT WRAP NHT-1, 1 IN X 80 IN (25, 4 MM X 2 M) UNSTRE
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
Precio10.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    80 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051131668751
  • Material
    Autoadherencia
  • UPC_NO
    00051131668751

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169993 NEXCARE ENVOLTURA SIN DAÑOS NHT-1,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La envoltura se adhiere a sí misma, pero no a la piel o al cabello
  • No deja residuos en la piel cuando se retira
  • Utilícelo como envoltura exterior para sujetar gasas, apósitos y otros apósitos
  • Construcción transpirable que proporciona comodidad y ventilación
  • Desgarros a mano: no se requieren tijeras
  • Fabricado en EE. UU.
  • Tamaño: 1” x 80”, 2” x 80”, 3” x 80”
  • Color: tostado
  • No fabricado con látex de caucho natural

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos