Motion
7100025890 3M TUBO DE POLICLOROPRENO MODIFICADO, NEGRO, 50 PIES DE LONGITUD POR

3M
7100025890 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER

3M™ Tubos de policloropreno modificados NST, negros, 50 pies de longitud por carrete, 2 carretes por caja a granel, 2 rollos/caja
Artículo MI #09482586
No. Fabricante 7100025890 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER
Precio28.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100025890 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER

3M™ Tubos de policloropreno modificados NST, negros, 50 pies de longitud por carrete, 2 carretes por caja a granel, 2 rollos/caja
Artículo MI #09482586
No. Fabricante 7100025890 3M MODIFIED POLYCHLOROPRENE TUBING NST, BLACK, 50 FT LENGTH PER
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
Precio28.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Longitud total
    50 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    10054007586057
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • UPC_NO
    10054007586057

Descripción general

Descripción del fabricante
7100025890 3M POLICLOROPRENO MODIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta resistencia al corte y la abrasión
  • Ideal para usar en arneses de cables revestidos con sus propiedades mecánicas superiores y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento
  • Adecuado para aplicaciones que requieren una cubierta resistente y altamente flexible
  • Hecho de poliolefina clorada modificada flexible negra
  • Soporta temperaturas de -70 a 121 °C (-94 a 250 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno