Motion
7100164394 3M OREJETA DE SELLO DE ACEITE DE COBRE OS0010, HASTA 35 KV, 1/0 AWG TRENZADO

3M
7100164394 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG STRANDED

3M™ Terminal de sellado de aceite de cobre OS0010, hasta 35 kV, 1/0 AWG trenzado, 2/0 rígido, 10/caja
Artículo MI #09482664
No. Fabricante 7100164394 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG STRANDED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100164394 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG STRANDED

3M™ Terminal de sellado de aceite de cobre OS0010, hasta 35 kV, 1/0 AWG trenzado, 2/0 rígido, 10/caja
Artículo MI #09482664
No. Fabricante 7100164394 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG STRANDED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.085 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007504399
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007504399

Descripción general

Descripción del fabricante
7100164394 3M TAPÓN DE SELLO DE ACEITE DE COBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Un tope de aceite sólido sella el aceite y la humedad
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y estaño para resistencia a la corrosión
  • Clasificado para aplicaciones de tensión de 35 kV
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU