Especificaciones
Dimensiones
- Altura total15.5625 pulg.
- Ancho general25.5625 pulg.
Detalles
- ColorNegro
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La tecnología Microlouver ofrece una privacidad efectiva de clase mundial desde vistas laterales fuera del ángulo de visión de 60 grados
- Reversible entre un lado brillante y un mate que reduce el resplandor
- Compatible con monitores de pantalla completa con pantallas planas de vidrio
- Reduce el 35 % de la transmisión de la luz azul desde la pantalla
- Ayuda a reducir los reflejos para que vea su pantalla con claridad y claridad de imagen impecable
- Proporciona compatibilidad táctil en algunos dispositivos
- La superficie mate ayuda a reducir el resplandor y a ocultar las huellas dactilares
- Compatible con pantallas curvas
- Diseñado con tecnología de micropersiana avanzada, que crea una excelente experiencia de visualización de alta resolución
- Fácil de acoplar, retirar y limpiar
- Proporciona a las pantallas una capa adicional de protección duradera contra el polvo y los arañazos
- 100 % inspeccionado a mano para garantizar la calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.