Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorTransparente
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Ideal para montaje ligero como papeles, fotos, tarjetas y más• Úsalo en lugar de pasadores para mantener tus superficies con un aspecto excelente• Adhesivos de doble cara en contacto• Tiras precortadas para una aplicación fácil y sin complicaciones• Se quita fácilmente sin dejar residuos en superficies ideales• Ideal para usar en metal, vidrio, espejos, madera lisa, acrílico, plástico, paredes pintadas y más• No recomendado para usar en papel tapiz, superficies delicadas o paredes pintadas con pintura plana. Puede dañar algunos sustratos al retirarlos• Lavar suavemente con agua y jabón y secar al aire para recuperar la adherencia• Color: transparente• Tamaño: 1 pulg. x 1 pulg.
- Número de Upc del fabricante00051141910574
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)3M
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para montaje ligero como papeles, fotos, tarjetas y más
- Utilícelo en lugar de empujar los pasadores para que sus superficies luzcan genial
- Adhesivos de doble cara en contacto
- Tiras precortadas para una aplicación fácil y sin complicaciones
- Se elimina fácilmente sin dejar residuos en las superficies ideales
- Ideal para usar en metal, vidrio, espejos, madera lisa, acrílico, plástico, paredes pintadas y más
- No se recomienda su uso en papel tapiz, superficies delicadas o paredes pintadas con pintura plana. Puede dañar algunos sustratos al retirarlos
- Lavar suavemente con agua y jabón y secar al aire para recuperar la adherencia
- Color: transparente
- Tamaño: 1 pulg. x 1 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.