Motion
7100099196 NOTAS EMERGENTES SUPERADHESIVAS POST-IT R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-

3M
7100099196 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-

Notas emergentes Post-it® Super Sticky R330-10SST, 3 pulg. x 3, paquete de 10 90sh
Artículo MI #09483378
No. Fabricante 7100099196 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100099196 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-

Notas emergentes Post-it® Super Sticky R330-10SST, 3 pulg. x 3, paquete de 10 90sh
Artículo MI #09483378
No. Fabricante 7100099196 POST-IT SUPER STICKY POP-UP NOTES R330-10SST, 3 IN X 3, 90SH 10-
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.942 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00053200019792
  • UPC_NO
    00053200019792

Descripción general

Descripción del fabricante
7100099196 VENTANAS EMERGENTES SUPERADHESIVAS POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3 x 3 pulgadas, notas emergentes, colección Bora Bora
  • Las notas estilo acordeón están especialmente diseñadas para funcionar en dispensadores Post-it® Pop-up Note
  • Las Notas Post-it® Super Sticky tienen 2X el poder de adherencia
  • Descarga la aplicación gratuita Post-it®. Tanto si trabajas como si aprendes de forma remota, la aplicación Post-it® es la forma perfecta de capturar y compartir ideas, realizar un seguimiento de las tareas o crear calendarios coloridos con tus amigos. Comparte en múltiples plataformas, incluidas Dropbox, Trello®, PowerPoint® o sincronizadas en todos tus dispositivos
  • Utilícelo para notas o recordatorios para usted o para otras personas
  • 10 almohadillas/paquete, 90 hojas/almohadilla
  • Las Notas Post-it® Super Sticky son reciclables
  • El papel de las Notas Post-it® Super Sticky se obtiene de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"