Motion
7100137251 CORREA ESCOCESA RF3730, .5 IN X 8 IN (12, 7 MM X 20.3

3M
7100137251 SCOTCH BUNDLING STRAP RF3730, .5 IN X 8 IN (12, 7 MM X 20.3

Correa de agrupación RF3730, 12,7 mm x 20.3 cm (0,5 pulg. x 8 pulg.) Multicolor
Artículo MI #09483492
No. Fabricante 7100137251 SCOTCH BUNDLING STRAP RF3730, .5 IN X 8 IN (12, 7 MM X 20.3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100137251 SCOTCH BUNDLING STRAP RF3730, .5 IN X 8 IN (12, 7 MM X 20.3

Correa de agrupación RF3730, 12,7 mm x 20.3 cm (0,5 pulg. x 8 pulg.) Multicolor
Artículo MI #09483492
No. Fabricante 7100137251 SCOTCH BUNDLING STRAP RF3730, .5 IN X 8 IN (12, 7 MM X 20.3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00051141380544
  • UPC_NO
    00051141380544

Descripción general

Descripción del fabricante
7100137251 CORREA DE EMPAREJAMIENTO DE MONTURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Uso para la organización de hogares, jardines y garajes
  • Ideal para asegurar y sujetar artículos voluminosos
  • Ideal para organizar elementos similares juntos
  • Diseño ajustable y autoajustable para una sujeción versátil
  • Mantiene los artículos voluminosos juntos
  • Reutilizar una y otra vez
  • Organización rápida y cómoda
  • Diseñado para uso en interiores
  • Tamaño: 1/2 pulg. x 8 pulg.
  • Color: colores variados