Motion
7100093873 SUJETADORES ESCOCESES PARA INTERIORES RF4710, 3/4 PULG. X 1.5FT (19, 0 MM X 45,

3M
7100093873 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4710, 3/4 IN X 1.5FT (19, 0 MM X 45,

Tornillos para interiores Scotch RF4710, 3/4 pulg. x 1.5ft (19,0 mm x 45,7 cm) Blanco 1 juego de tiras
Artículo MI #09483504
No. Fabricante 7100093873 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4710, 3/4 IN X 1.5FT (19, 0 MM X 45,
Precio4.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100093873 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4710, 3/4 IN X 1.5FT (19, 0 MM X 45,

Tornillos para interiores Scotch RF4710, 3/4 pulg. x 1.5ft (19,0 mm x 45,7 cm) Blanco 1 juego de tiras
Artículo MI #09483504
No. Fabricante 7100093873 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4710, 3/4 IN X 1.5FT (19, 0 MM X 45,
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
Precio4.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051141934051
  • UPC_NO
    00051141934051

Descripción general

Descripción del fabricante
7100093873 SUJETADORES ESCOCESES PARA INTERIORES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un fuerte vínculo en contacto
  • Soporta hasta 3 lb/1 lb por 1"
  • Dura hasta 10,000 cierres
  • Diseño fácil de aplicar sin complicaciones ni herramientas
  • El revestimiento se despega hacia atrás para exponer el adhesivo fuerte
  • Ideal para usar en superficies acabadas/pintadas, metal desnudo, vidrio, plástico y más. Asegúrese de que su superficie esté limpia y seca para obtener la mejor adherencia.
  • Tamaño: 3/4 pulg. x 18 pulg.
  • Color: blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos