Motion
7010335868 SUJETADORES ESCOCESES PARA INTERIORES RF4760, 3/4 PULG. X 15 PIES (19, 0 MM X 4,

3M
7010335868 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4760, 3/4 IN X 15 FT (19, 0 MM X 4,

Sujetadores para interiores Scotch RF4760, 3/4 pulg. x 15 pies (19,0 mm x 4,57 m) Blanco 1 juego de tiras
Artículo MI #09483525
No. Fabricante 7010335868 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4760, 3/4 IN X 15 FT (19, 0 MM X 4,
Precio19.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010335868 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4760, 3/4 IN X 15 FT (19, 0 MM X 4,

Sujetadores para interiores Scotch RF4760, 3/4 pulg. x 15 pies (19,0 mm x 4,57 m) Blanco 1 juego de tiras
Artículo MI #09483525
No. Fabricante 7010335868 SCOTCH INDOOR FASTENERS RF4760, 3/4 IN X 15 FT (19, 0 MM X 4,
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
Precio19.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pies
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051141966724
  • UPC_NO
    00051141966724

Descripción general

Descripción del fabricante
7010335868 SUJETADORES ESCOCESES PARA INTERIORES
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un fuerte vínculo en contacto
  • Soporta hasta 3 lb/1 lb por 1"
  • Dura hasta 10,000 cierres
  • Diseño fácil de aplicar sin complicaciones ni herramientas
  • El revestimiento se despega hacia atrás para exponer el adhesivo fuerte
  • Ideal para usar en superficies acabadas/pintadas, metal desnudo, vidrio, plástico y más. Asegúrese de que su superficie esté limpia y seca para obtener la mejor adherencia.
  • Tamaño: 3/4 pulg. x 15 pies
  • Color: blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos