Motion
7100112130 PUNTOS DE SUJECIÓN PARA INTERIORES ESCOCESES RF7060-CFT, 5/8 PULG. (16 JUEGOS)

3M
7100112130 SCOTCH INDOOR FASTENER DOTS RF7060-CFT, 5/8 IN (16 SETS)

Puntos de sujeción para interiores Scotch RF7060-CFT, 5/8 pulg. (juegos de 16 )
Artículo MI #09483545
No. Fabricante 7100112130 SCOTCH INDOOR FASTENER DOTS RF7060-CFT, 5/8 IN (16 SETS)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100112130 SCOTCH INDOOR FASTENER DOTS RF7060-CFT, 5/8 IN (16 SETS)

Puntos de sujeción para interiores Scotch RF7060-CFT, 5/8 pulg. (juegos de 16 )
Artículo MI #09483545
No. Fabricante 7100112130 SCOTCH INDOOR FASTENER DOTS RF7060-CFT, 5/8 IN (16 SETS)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Ancho
    0.625 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051141598895
  • UPC_NO
    00051141598895

Descripción general

Descripción del fabricante
7100112130 PUNTOS DE SUJECIÓN PARA INTERIORES ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un fuerte vínculo en contacto
  • Soporta hasta 3 lb/1 lb por 1"
  • Dura hasta 10,000 cierres
  • Diseño fácil de aplicar sin complicaciones ni herramientas
  • El revestimiento se despega hacia atrás para exponer el adhesivo fuerte
  • Ideal para usar en superficies acabadas/pintadas, metal desnudo, vidrio, plástico y más. Asegúrese de que su superficie esté limpia y seca para obtener la mejor adherencia.
  • Tamaño: 5/8 pulg. x 5/8 pulg.
  • Color: blanco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos