Especificaciones
Details
- Número de Upc del fabricante00051135307335
- Tipo de productoCinta reflectante
- UPC_NO00051135307335
Descripción general
Descripción del fabricante
7010388893 3M DIAMOND GRADE ROLL-UP
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Óptica Diamond Grade de alta calidad que proporciona una luminosidad y angularidad superiores
- Portátil para uso en zonas de trabajo temporales, áreas de trabajo de servicios públicos y situaciones de tráfico de emergencia
- Material prismático, gran angular y altamente reflectante
- Mayor brillo de signos nocturno que las láminas que utilizan lentes de cuentas de vidrio
- Respaldar una respuesta de tráfico fluida con visibilidad las 24 horas y reconocimiento temprano del conductor
- Proteja a los trabajadores y conductores por igual con orientación positiva en condiciones inusuales e inesperadas
- Mantenga altos niveles de comunicación de señales con dispositivos de control de tráfico instantáneos y temporales
- Color fluorescente de larga duración