Motion
7010290999 3M TERMINAL DE ANILLO AISLADO DE VINILO HIGHLAND RV14-516Q, AWG

3M
7010290999 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV14-516Q, AWG

3M™ Terminal de anillo aislado Highland de vinilo RV14-516Q, AWG 16-14, 25/bolsa, 10 bolsas/estuche
Artículo MI #09483768
No. Fabricante 7010290999 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV14-516Q, AWG
Price$17.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010290999 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV14-516Q, AWG

3M™ Terminal de anillo aislado Highland de vinilo RV14-516Q, AWG 16-14, 25/bolsa, 10 bolsas/estuche
Artículo MI #09483768
No. Fabricante 7010290999 3M HIGHLAND VINYL INSULATED RING TERMINAL RV14-516Q, AWG
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
Price$17.02/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1.08 pulg.

Details

  • Número de Upc del fabricante
    00051128600405
  • UPC_NO
    00051128600405

Descripción general

Descripción del fabricante
7010290999 3M HIGHLAND VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro con costura reforzada y aislamiento de vinilo azul garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste 5/16 pulg.
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 25/bolsa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo