Motion
SERIE 7100203164 3M  SOLUS 2000 , S2003SGAF-BGR, VARILLAS GRIS/AZUL-VERDE

3M
7100203164 3M SOLUS 2000 SERIES, S2003SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2003SGAF-BGR, Varillas Gris/Azul-Verde, Recubrimiento Antivaho Scotchgard- , Lente AF-AS Ámbar
Artículo MI #09483844
No. Fabricante 7100203164 3M SOLUS 2000 SERIES, S2003SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES
Precio473.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100203164 3M SOLUS 2000 SERIES, S2003SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2003SGAF-BGR, Varillas Gris/Azul-Verde, Recubrimiento Antivaho Scotchgard- , Lente AF-AS Ámbar
Artículo MI #09483844
No. Fabricante 7100203164 3M SOLUS 2000 SERIES, S2003SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES
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
Precio473.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.115 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Ajuste del ángulo de la lente
  • Color del marco
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S2003SGAF-BGR
  • Número de Upc del fabricante
    50068060428740
  • Serie
    2000
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50068060428740
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100203164 3M SERIE SOLUS 2000 ,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Las varillas de trinquete ajustables permiten al usuario ajustar la lente para los rasgos faciales y la posición de las gafas. Estilo contemporáneo con varillas acolchadas y puente nasal suave para mayor comodidad; Elija entre los modelos con recubrimiento antivaho/antiarañazos o 3M™ Scotchgard-Anti-Fog; U6 lentes de policarbonato que absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB, y rayos UVC entre 200 nm y 380 nm, Los trabajadores pueden sentirse seguros de llevar protección ocular 3M que cumpla con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020