Motion
SERIE 7100203171 3M  SOLUS 2000 , S2007SGAF-BGR, VARILLAS GRIS/AZUL-VERDE

3M
7100203171 3M SOLUS 2000 SERIES, S2007SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2007SGAF-BGR, Varillas Gris/Azul-Verde, Recubrimiento antivaho Scotchgard- de color Gris E/S AF-AS
Artículo MI #09483849
No. Fabricante 7100203171 3M SOLUS 2000 SERIES, S2007SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES
Precio473.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100203171 3M SOLUS 2000 SERIES, S2007SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES

Serie 3M™ Solus- 2000 , S2007SGAF-BGR, Varillas Gris/Azul-Verde, Recubrimiento antivaho Scotchgard- de color Gris E/S AF-AS
Artículo MI #09483849
No. Fabricante 7100203171 3M SOLUS 2000 SERIES, S2007SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES
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
Precio473.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.115 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Ángulos de lente ajustables
  • Color del marco
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    E/S grises
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6 L1.7
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S2007SGAF-BGR
  • Número de Upc del fabricante
    50068060428771
  • Serie
    2000
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50068060428771
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100203171 3M SERIE SOLUS 2000 ,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Varillas de trinquete ajustables
  • El revestimiento antivaho Scotchgard raciste al empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antivaho tradicionales, incluso después de hasta 25 lavados con agua* *3M pruebas internas por método de prueba EN168 en comparación con los revestimientos antivaho tradicionales.
  • Las lentes para interiores y exteriores ayudan a reducir el brillo y el resplandor al trabajar tanto en interiores como en exteriores
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto