Motion
7100164981 3M CONECTOR DE EXTREMO CERRADO, AISLADO DE NYLON, INSERTO DE COBRE, S-31-

3M
7100164981 3M CLOSED END CONNECTOR, NYLON INSULATED, COPPER INSERT, S-31-

3M™ Conector de extremo cerrado, Aislamiento de nailon, Inserto de cobre, S-31-A, A granel, 5000/caja
Artículo MI #09483863
No. Fabricante 7100164981 3M CLOSED END CONNECTOR, NYLON INSULATED, COPPER INSERT, S-31-
Precio0.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100164981 3M CLOSED END CONNECTOR, NYLON INSULATED, COPPER INSERT, S-31-

3M™ Conector de extremo cerrado, Aislamiento de nailon, Inserto de cobre, S-31-A, A granel, 5000/caja
Artículo MI #09483863
No. Fabricante 7100164981 3M CLOSED END CONNECTOR, NYLON INSULATED, COPPER INSERT, S-31-
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
Precio0.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051138980443
  • Cantidad mínima del pedido
    5000
  • UPC_NO
    00051138980443

Descripción general

Descripción del fabricante
7100164981 3M CONECTOR DE EXTREMO CERRADO,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril aislado de nylon garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • Un extremo liso y abocinado proporciona una rápida inserción del alambre
  • Tope de alambre integrado para una colocación correcta
  • Admite tamaños de cable de 18 a 10 AWG
  • El inserto de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 5000/caja
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"