Motion
7100176086 DISCO DE CORTE EXTRA ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y PELADO XT PRO, 4 PULG. X 1/

3M
7100176086 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP XT PRO EXTRA CUT DISC, 4 IN X 1/

Material abrasivo de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #09483929
No. Fabricante 7100176086 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP XT PRO EXTRA CUT DISC, 4 IN X 1/
Precio28.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100176086 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP XT PRO EXTRA CUT DISC, 4 IN X 1/

Material abrasivo de óxido de aluminio, color verde
Artículo MI #09483929
No. Fabricante 7100176086 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP XT PRO EXTRA CUT DISC, 4 IN X 1/
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
Precio28.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00638060216651
  • UPC_NO
    00638060216651

Descripción general

Descripción del fabricante
7100176086 SCOTCH-BRITE LIMPIO Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina rápidamente el óxido pesado, la pintura espesa, la corrosión y limpia las soldaduras
  • El mineral de óxido de aluminio elimina agresivamente la capa superior y limpia el metal de debajo
  • La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
  • Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
  • Resiste la carga para una acción de corte consistente
  • Clasificación de alta velocidad y baja vibración
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"