Motion
7100203179 3M SECUREFIT SERIE 3700 , SF3701SGAF-BLU, VARILLA AZUL, ESCOCÉS

3M
7100203179 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701SGAF-BLU, BLUE TEMPLE, SCOTCHGA

Serie 3M™ SecureFit 3700 , SF3701SGAF-BLU, Blue Temple, revestimiento antivaho Scotchgard, lente transparente OTG AF-AS
Artículo MI #09484144
No. Fabricante 7100203179 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701SGAF-BLU, BLUE TEMPLE, SCOTCHGA
Precio20.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100203179 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701SGAF-BLU, BLUE TEMPLE, SCOTCHGA

Serie 3M™ SecureFit 3700 , SF3701SGAF-BLU, Blue Temple, revestimiento antivaho Scotchgard, lente transparente OTG AF-AS
Artículo MI #09484144
No. Fabricante 7100203179 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701SGAF-BLU, BLUE TEMPLE, SCOTCHGA
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
Su precio$20.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.195 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Policarbonato
  • Color del marco
    Azul
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF3701SGAF-BLU
  • Número de Upc del fabricante
    50051131278962
  • Serie
    3700
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50051131278962
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100203179 3M SECUREFIT SERIE 3700 ,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Varillas de trinquete ajustables
  • La tecnología de varillas de difusión de presión (PDT) ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
  • El revestimiento antivaho Scotchgard raciste al empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antivaho tradicionales, hasta 25 lavados con agua*
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2015 como gafas con clasificación de impacto