Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante50051141426766
- Tipo de productoCinta reflectante
- UPC_NO50051141426766
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La cinta de marcado de pavimento Stamark 3M™ Serie 270 proporciona buena visibilidad y valor como marcas de intersección y marcas para carreteras con tráfico de volumen ligero a medio
- Cinta de marcado de pavimento duradera y estampada con cuentas de vidrio de alta visibilidad, una capa superior de poliuretano y diseñada con una red reforzada incorporada
- Color y visibilidad diurna superiores con alta reflectividad por la noche
- Fabricado sin el uso de metales pesados, pigmentos de cromato de plomo u otros productos químicos similares que contengan plomo
- Símbolos y leyendas precortados: estándar y personalizado
- Capa final de poliuretano que ayuda a retener el cizallamiento y el desgarro de la blancura en el entorno de intersección
- Incluye el soporte técnico líder del sector de 3M
- No se requiere adhesivo para preparación de superficies cuando se aplica dentro de la temporada de aplicación de cinta estándar según la Guía Climática 3M
- Se puede aplicar a principios y finales de temporada, hasta 40°F (4°C) con el uso del adhesivo para preparación de superficies 3M™ Stamark-P-50 o el adhesivo para preparación de superficies 3MTM StamarkTM Low VOC Surface Preparation Adhesive SPA60
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.