Motion
7100203442 CINTA DE EXTRACCIÓN SIN DOLOR NEXCARE STRONG HOLD SST-1, 1 EN X 4

3M
7100203442 NEXCARE STRONG HOLD PAIN-FREE REMOVAL TAPE SST-1, 1 IN X 4

Cinta de extracción sin dolor de sujeción fuerte Nexcare 1 SST-1, 1 pulg. x 4 yardas (25,4 mm x 3,65 m)
Artículo MI #09485134
No. Fabricante 7100203442 NEXCARE STRONG HOLD PAIN-FREE REMOVAL TAPE SST-1, 1 IN X 4
Precio11.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100203442 NEXCARE STRONG HOLD PAIN-FREE REMOVAL TAPE SST-1, 1 IN X 4

Cinta de extracción sin dolor de sujeción fuerte Nexcare 1 SST-1, 1 pulg. x 4 yardas (25,4 mm x 3,65 m)
Artículo MI #09485134
No. Fabricante 7100203442 NEXCARE STRONG HOLD PAIN-FREE REMOVAL TAPE SST-1, 1 IN X 4
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
Precio11.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    1 pulg.
  • Peso
    0.074 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051131216785
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Tipos de productos
    Cinta
  • UPC_NO
    00051131216785

Descripción general

Descripción del fabricante
7100203442 NEXCARE FUERTE RETENCIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Del líder n.o 1 en cintas hospitalarias de EE. UU.
  • Extirpación sin dolor
  • Hasta 48 h de retención
  • Adhesivo de silicona avanzado patentado
  • Reposicionable para una colocación óptima
  • Ideal para bebés, niños y ancianos
  • Elimina suavemente del cabello
  • Se rasga fácilmente en ambas direcciones
  • Conocida en los hospitales como cinta quirúrgica 3M™ Micropore-S (los médicos se referirán a esto con mayor frecuencia como cinta azul)
  • Contenido del paquete: 1 rollo
  • Tamaño: 1” x 4 yardas
  • Color: azul
  • No fabricado con látex de caucho natural