Motion
7100066369 3M AURICULAR TÁCTICO DE REPUESTO DE TAPÓN DE OÍDO PELTOR TEP-100E ,

3M
7100066369 3M PELTOR TEP-100E TACTICAL EARPLUG REPLACEMENT EARPIECE,

3M™ Auriculares de repuesto con tapón táctico PELTOR℮ TEP-100E , 1 EA/caja
Artículo MI #09485251
No. Fabricante 7100066369 3M PELTOR TEP-100E TACTICAL EARPLUG REPLACEMENT EARPIECE,
Price$356.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100066369 3M PELTOR TEP-100E TACTICAL EARPLUG REPLACEMENT EARPIECE,

3M™ Auriculares de repuesto con tapón táctico PELTOR℮ TEP-100E , 1 EA/caja
Artículo MI #09485251
No. Fabricante 7100066369 3M PELTOR TEP-100E TACTICAL EARPLUG REPLACEMENT EARPIECE,
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
Price$356.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Conectividad Bluetooth
    Sin pies
  • Peso
    0.172 lb

Details

  • Aplicación
    Táctil
  • Duración de la batería
    Aprox. 16 Horas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Negro
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    00078371665234
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipos de productos
    Auricular
  • Estándares cumplidos
    IP67
  • Tipo
    Auricular
  • UPC_NO
    00078371665234

Descripción general

Descripción del fabricante
7100066369 3M PELTOR TEP-100E
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Auricular de repuesto para tapón táctico de oído 3M PELTOR TEP-100
  • El funcionamiento intuitivo con un solo botón enciende y apaga la unidad y selecciona el ajuste de volumen alto o normal
  • La batería de iones de litio proporciona hasta 16 horas de funcionamiento continuo entre cargas
  • Estuche de carga portátil alimentado por 3 pilas alcalinas AA o puerto USB (Micro B)
  • Opción de almohadillas de comunicación reemplazables diseñadas para adaptarse a la mayoría de los tamaños de canal auditivo: punta de comunicación UltraFit™ (23dB), punta de comunicación Triple C (27dB) y punta de comunicación de tornillo craneal (30dB)
  • Los tapones tácticos para los oídos y la estación de carga portátil (con la cubierta y los puertos USB cerrados) cumplen con la norma IP67 y son resistentes al agua (inmersión de hasta 1 metro durante 30 minutos)
  • El innovador diseño del puerto del micrófono ayuda a proteger las almohadillas contra la entrada de agua
  • La estación de carga portátil ayuda a proteger los tapones para los oídos en entornos húmedos y austeros
  • Compatible con la mayoría de los equipos de protección personal para la cabeza, como cascos, cascos, gafas y protectores faciales
  • El cable del tapón opcional se puede conectar al tapón para mayor seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo