Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.894 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00076308942472
- UPC_NO00076308942472
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El nuevo estándar de protección intrínsecamente segura: el TR-800 es un soplador PAPR clasificado en la División I para las Clases I, II y III bajo el estándar UL más actual (UL 60079, 6.a edición, 2013)
- Más opciones para más tareas: elija entre filtros de partículas o cartuchos de combinación de gas y vapor para protección en una variedad de entornos
- Trabaje a su propia velocidad: las múltiples velocidades de flujo de aire le permiten controlar su comodidad
- Cuando la limpieza es fundamental: la correa fácil de limpiar y las cubiertas desechables opcionales de los tubos respiratorios y el kit de almacenamiento y limpieza ahorran tiempo y esfuerzo, allanando el camino para una mayor productividad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.