Motion
7010404086 3M RUEDA DE RECTIFICADO VITRIFICADA 92VA, T1-400X13X160 93A120  H18VPLF29

3M
7010404086 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VA, T1-400X13X160 93A120 H18VPLF29

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 92VA T1-400x13x160 93A120 H18VPLF29/601W-50M/S ANSI
Artículo MI #09485416
No. Fabricante 7010404086 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VA, T1-400X13X160 93A120 H18VPLF29
Precio463.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010404086 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VA, T1-400X13X160 93A120 H18VPLF29

3M™Vitrified Rueda de esmerilado 92VA T1-400x13x160 93A120 H18VPLF29/601W-50M/S ANSI
Artículo MI #09485416
No. Fabricante 7010404086 3M VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VA, T1-400X13X160 93A120 H18VPLF29
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
Precio463.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    15.748 pulg.
  • Grosor general
    0.512 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Rueda de esmerilado adherida vitrificada - Con minerales 3M™ Cubitron™ 321 , granos de corindón sinterizados - Ideal para esmerilado de engranajes, esmerilado cilíndrico o esmerilado superficial - Propiedades de autovendaje - Proporciona una abrasividad duradera y duradera - El efecto de enfriamiento reduce el daño térmico a las piezas de trabajo
  • Número de Upc del fabricante
    00051125910293
  • UPC_NO
    00051125910293

Descripción general

Descripción del fabricante
7010404086 3M MUELA VITRIFICADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Rueda de esmerilado adherida vitrificada - Con minerales 3M™ Cubitron™ 321 , granos de corindón sinterizados - Ideal para esmerilado de engranajes, esmerilado cilíndrico o esmerilado superficial - Propiedades de autovendaje - Proporciona una abrasividad duradera y duradera - El efecto de enfriamiento reduce el daño térmico a las piezas de trabajo