Motion
7010297587 3M TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED DELGADA FP-301VW  1/8-BLACK-500', 500 PIES

3M
7010297587 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 1/8-BLACK-500', 500 FT

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada FP-301VW 1/8-Black-500', 500 pies de longitud por carrete, 1500 pies por caja a granel, 3 rollos/caja
Artículo MI #09486077
No. Fabricante 7010297587 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 1/8-BLACK-500', 500 FT
Price$1.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010297587 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 1/8-BLACK-500', 500 FT

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada FP-301VW 1/8-Black-500', 500 pies de longitud por carrete, 1500 pies por caja a granel, 3 rollos/caja
Artículo MI #09486077
No. Fabricante 7010297587 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 1/8-BLACK-500', 500 FT
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
Price$1.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    500 pies

Details

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Adecuado para aplicaciones retardantes de llamas que requieren cableado resistente al fuego UL VW-1 y CSA OFT • Fabricado con poliolefina flexible negra • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F) • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00054007084730
  • UPC_NO
    00054007084730

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED FINA 7010297587 3M HEAT SHRINK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Adecuado para aplicaciones ignífugas que requieren cableado ignífugo UL VW-1 y CSA OFT
  • Hecho de poliolefina flexible negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • Clasificado para aplicaciones 600V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo