Motion
7010396223 3M TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED DELGADA FP-301VW  3/4-BLACK-200`: 200 PIES

3M
7010396223 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/4-BLACK-200`: 200 FT

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada FP-301VW 3/4-Black-200`: carrete de 200 pies de longitud, 200 pies lineales/ctn, 600 pies lineales/caja, 3 rollos/caja
Artículo MI #09486085
No. Fabricante 7010396223 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/4-BLACK-200`: 200 FT
Precio2.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010396223 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/4-BLACK-200`: 200 FT

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada FP-301VW 3/4-Black-200`: carrete de 200 pies de longitud, 200 pies lineales/ctn, 600 pies lineales/caja, 3 rollos/caja
Artículo MI #09486085
No. Fabricante 7010396223 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301VW 3/4-BLACK-200`: 200 FT
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
Precio2.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    200 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Adecuado para aplicaciones retardantes de llamas que requieren cableado resistente al fuego UL VW-1 y CSA OFT • Fabricado con poliolefina flexible negra • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F) • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00054007085034
  • UPC_NO
    00054007085034

Descripción general

Descripción del fabricante
PARED FINA 7010396223 3M HEAT SHRINK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Adecuado para aplicaciones ignífugas que requieren cableado ignífugo UL VW-1 y CSA OFT
  • Hecho de poliolefina flexible negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • Clasificado para aplicaciones 600V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos