Motion
7000051868 3M ENCHUFE W-3279-2, 1/4 EN TAMAÑO DE CUERPO, 1/4 EN FPT, INDUSTRIAL INT

3M
7000051868 3M PLUG W-3279-2, 1/4 IN BODY SIZE, 1/4 IN FPT, INDUSTRIAL INT

3M™ Enchufe W-3279-2, 1/4 pulg. Tamaño de cuerpo, 1/4 pulg. FPT, Intercambio industrial 2/caja
Artículo MI #09486120
No. Fabricante 7000051868 3M PLUG W-3279-2, 1/4 IN BODY SIZE, 1/4 IN FPT, INDUSTRIAL INT
Precio134.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000051868 3M PLUG W-3279-2, 1/4 IN BODY SIZE, 1/4 IN FPT, INDUSTRIAL INT

3M™ Enchufe W-3279-2, 1/4 pulg. Tamaño de cuerpo, 1/4 pulg. FPT, Intercambio industrial 2/caja
Artículo MI #09486120
No. Fabricante 7000051868 3M PLUG W-3279-2, 1/4 IN BODY SIZE, 1/4 IN FPT, INDUSTRIAL INT
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
Precio134.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Peso
    0.084 lb

Detalles

  • Color
    Metal
  • Número de Upc del fabricante
    00051138289874
  • Tipo de presión
    Alta presión
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Compatibilidad serie/sistema
    Tapa blanca
  • Tipo de sistema
    Paneles fijos de la serie W
  • UPC_NO
    00051138289874

Descripción general

Descripción del fabricante
7000051868 3M TAPÓN W-3279-2, 1/4 IN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.Para uso con cascos 3M™ Whitecap