Motion
7100088878 DISPENSADOR DE NOTAS POP-UP POST-IT WD-33--RG, 3 IN X 3 IN (76 M

3M
7100088878 POST-IT POP-UP NOTE DISPENSER WD-33--RG, 3 IN X 3 IN (76 M

Dispensador de notas desplegables Post-it® WD-33--RG, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm)
Artículo MI #09486238
No. Fabricante 7100088878 POST-IT POP-UP NOTE DISPENSER WD-33--RG, 3 IN X 3 IN (76 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100088878 POST-IT POP-UP NOTE DISPENSER WD-33--RG, 3 IN X 3 IN (76 M

Dispensador de notas desplegables Post-it® WD-33--RG, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm)
Artículo MI #09486238
No. Fabricante 7100088878 POST-IT POP-UP NOTE DISPENSER WD-33--RG, 3 IN X 3 IN (76 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    1.038 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051125005500
  • UPC_NO
    00051125005500

Descripción general

Descripción del fabricante
7100088878 NOTA EMERGENTE POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El dispensador tiene capacidad para 3 x 3 pulgadas en notas emergentes, incluye almohadilla rosa
  • Los dispensadores de notas emergentes Post-it® siempre están ahí cuando necesitas capturar grandes ideas
  • El dispensador especialmente diseñado permanece en un solo lugar para mantener su escritorio a la moda
  • Las notas aparecen de una en una
  • Utilícelo para notas o recordatorios para usted o para otras personas
  • 1 dispensador/paquete, 1 bloc/paquete, 90 hojas/almohadilla
  • Para recargas, busca el icono en forma de acordeón en todos los paquetes de notas emergentes Post-it®
  • Las notas Post-it® son reciclables
  • El papel de Post-it® Notes procede de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable.