Motion
7010383872 3M REPOSAMUÑECAS DE GEL WR308BH, DISEÑO DE GEL TRANSPARENTE, TAMAÑO COMPACTO, PLAYA

3M
7010383872 3M GEL WRIST REST WR308BH, CLEAR GEL DESIGN, COMPACT SIZE, BEACH

3M™ Reposamuñecas de gel WR308BH, Diseño de gel transparente, Tamaño compacto, Playa, 2.75 in x 18.0 in x 0,75 in
Artículo MI #09486283
No. Fabricante 7010383872 3M GEL WRIST REST WR308BH, CLEAR GEL DESIGN, COMPACT SIZE, BEACH
Precio40.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010383872 3M GEL WRIST REST WR308BH, CLEAR GEL DESIGN, COMPACT SIZE, BEACH

3M™ Reposamuñecas de gel WR308BH, Diseño de gel transparente, Tamaño compacto, Playa, 2.75 in x 18.0 in x 0,75 in
Artículo MI #09486283
No. Fabricante 7010383872 3M GEL WRIST REST WR308BH, CLEAR GEL DESIGN, COMPACT SIZE, BEACH
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
Precio40.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.75 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Peso
    1.118 lb
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051131980945
  • UPC_NO
    00051131980945

Descripción general

Descripción del fabricante
7010383872 3M DESCANSO DE MUÑECA DE GEL WR308BH,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La comodidad del gel calmante fomenta una postura neutra de la muñeca
  • El gel transparente es fácil de mantener limpio
  • Diseño divertido que ilumina el espacio de trabajo
  • 18" x 2.75" x 0,75"