Especificaciones
Dimensiones
- Longitud19.6 pulg.
- Peso3.542 lb
- Ancho10.6 pulg.
Detalles
- ColorMulticolor
- Número de Upc del fabricante00021200506994
- UPC_NO00021200506994
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Para teclado
- Garantía de 2 años
- * Protección antimicrobiana del producto: la muñeca rellena de gel se apoya con protección antimicrobiana e inhibe el crecimiento de microorganismos, como bacterias, en la superficie del producto, que pueden causar manchas, olores y degradación del producto
- **Diseños de alfombrillas para ahorrar batería Los productos identificados por este símbolo cuentan con superficies ópticas de ratón 3M™ Precise de precisión con diseños para ahorrar batería que prolongan la vida útil de la batería de ratones ópticos inalámbricos hasta en un 75 %. Nuestras pruebas de laboratorio han demostrado que estas superficies consumen menos corriente y, por lo tanto, ofrecen un 75 % más de duración de la batería. Las pruebas de laboratorio se realizaron con ratones de los principales fabricantes del mercado (Microsoft y Logitech) junto con baterías de los principales fabricantes de baterías de EE. UU. (Energizer, Duracell y Rayovac). Nuestras superficies de ratón que ahorran batería cuentan con la tecnología de microtextura 3M utilizada para fabricar superficies de ratón ópticas 3M™ Precise.