Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.6750 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
- Altura de la carcasa9.3750 pulg.
- Longitud de la carcasa10.5200 pulg.
- Ancho de la carcasa7.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación30.14:1
- Factor de servicio1.00
- Peso82 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada4.6100 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante662798760612
- Tipo de montajeES
- RPM de salida58.1 rpm
- Par de salida4500
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA55
- EstiloES