Motion
0250-54743

Hub City (RRX)
0250-54743

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 15.05:1 Relación, 1.1250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C, 1.9375 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09486576
No. Fabricante 0250-54743
Precio6,608.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
0250-54743

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 15.05:1 Relación, 1.1250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C, 1.9375 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09486576
No. Fabricante 0250-54743
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
Precio6,608.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.6750 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
  • Altura de la carcasa
    9.3750 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    15.05:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    9.2200 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662798761961
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    116.3 rpm
  • Par de salida
    4500
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA55
  • Estilo
    ES

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-54743 HERA55ES 15.05 182TC 1.938

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo