Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.6750 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
- Altura de la carcasa9.3750 pulg.
- Longitud de la carcasa10.5200 pulg.
- Ancho de la carcasa7.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación43.97:1
- Factor de servicio1.00
- Peso90 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada3.1600 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante662798762074
- Tipo de montajeES
- RPM de salida39.8 rpm
- Par de salida4500
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA55
- EstiloES