Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total20 pulg.
- Ancho general3.85 pulg.
- Peso6.934 oz
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseño de porosidad graduada para una clasificación superior de la pulpa
- Reduce los recuentos de partículas grandes (LPC) que causan daños en el equipo y menores rendimientos
- Todas las cápsulas de polipropileno con filtro de profundidad permiten una amplia compatibilidad química y de temperatura
- Fabricación de calidad validada por el sistema de gestión de calidad con certificación ISO
- Fabricado según especificaciones exactas para proporcionar consistencia y repetibilidad del proceso