Motion
0250-54971

HUB CITY INC
0250-54971

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 53.03:1 Relación, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09486964
No. Fabricante 0250-54971
Precio6,608.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0250-54971

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 53.03:1 Relación, 0.6250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.5000 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09486964
No. Fabricante 0250-54971
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
Precio6,608.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.6750 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
  • Altura de la carcasa
    9.3750 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    53.03:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    85 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    2.6200 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662798764269
  • Tipo de montaje
    PS
  • RPM de salida
    33 rpm
  • Par de salida
    4500
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA55
  • Estilo
    PS

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-54971 HERA55PS 53.03 56C 1.500

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo