Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9.75 pulg.
- Peso6.586 oz
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El filtro de clasificación absoluta proporciona una calidad de filtración uniforme
- Los medios filtrantes de polipropileno permiten una amplia compatibilidad química y de temperatura
- Las clasificaciones de 0.5 a 70 micras se adaptan a una amplia gama de aplicaciones
- Muestra una retención de partículas superior bajo una presión diferencial creciente