Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total24.2 pulg.
- Peso4.490 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Carcasa opaca única para aplicaciones de punto de entrada
- Diseño de cabezal con válvula y asa de válvula de cierre
- Conexiones NPT de 3⁄4” con adaptadores de ½”
- Soporte de montaje y casquillo reductor incluidos
- Los cartuchos y los manómetros se venden por separado
- Diseñado para su uso con cartuchos 19-1/2”