Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total13.5 pulg.
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Carcasa opaca única para aplicaciones de punto de entrada
- Diseño de cabeza sin válvula
- Conexiones NPT de 3⁄4” con adaptadores de ½”
- Los cartuchos y los manómetros se venden por separado
- Diseñado para su uso con cartuchos 9-3/4”