Motion
7000125429

3M HEALTH CARE
7000125429

3M™ Cartucho filtrante Betapure de la serie AU AU09C11NG, 9 3/4 pulg., 30 um ABS, DOE, solo polietileno con medio de poliolefina, 30/caja
Artículo MI #09487183
No. Fabricante 7000125429
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7000125429

3M™ Cartucho filtrante Betapure de la serie AU AU09C11NG, 9 3/4 pulg., 30 um ABS, DOE, solo polietileno con medio de poliolefina, 30/caja
Artículo MI #09487183
No. Fabricante 7000125429
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.
  • Peso
    9.220 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE AU 7000125429 3M BETAPURE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La estructura rígida proporciona una reducción de contaminantes uniforme y reproducible
  • Excelente reducción de contaminantes deformables para una calidad de efluente uniforme
  • El diseño de la junta reduce la derivación de sellos deficientes a dañados
  • Estructura rígida que reduce la derivación y descarga del cartucho para una filtración uniforme durante todo el ciclo de vida del producto
  • La baja caída de presión proporciona una larga vida útil mientras se utilizan carcasas de filtro más pequeñas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo