Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.6750 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
- Altura de la carcasa9.3750 pulg.
- Longitud de la carcasa10.5200 pulg.
- Ancho de la carcasa7.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación15.05:1
- Factor de servicio1.00
- Peso95 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada9.2200 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Número de Upc del fabricante662798765921
- Tipo de montajePS
- RPM de salida116.3 rpm
- Par de salida4500
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA55
- EstiloPS