Motion
0250-55137

HUB CITY INC
0250-55137

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 30.14:1 Relación, 1.1250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.4375 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09487228
No. Fabricante 0250-55137
Precio6,608.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0250-55137

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 30.14:1 Relación, 1.1250 pulg. de diámetro de entrada, entrada acoplada a cara C, 1.4375 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09487228
No. Fabricante 0250-55137
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
Precio6,608.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.6750 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
  • Altura de la carcasa
    9.3750 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30.14:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    95 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    4.6100 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662798765945
  • Tipo de montaje
    PS
  • RPM de salida
    58.1 rpm
  • Par de salida
    4500
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA55
  • Estilo
    PS

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-55137 HERA55PS 30.14 182TC 1.438

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno