Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.625 pulg.
- Peso2.375 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los cartuchos filtrantes de la serie LP Zeta Plus tolo están diseñados para la fabricación de productos biológicos como sangre y hemoderivados, vacunas, extractos de alérgenos y cosechas celulares
- Menor potencial de interferencia de betaglucano 1,3 en las pruebas de endotoxinas del producto
- La gama completa de cartuchos escalables de un solo uso permite un rendimiento predecible desde el laboratorio hasta la producción comercial
- Es poco probable que el medio de filtro apirógeno cause resultados positivos falsos
- La alta capacidad de retención de contaminantes proporciona una filtración económica y una reducción de partículas fiable
- Los módulos de cartucho desechables autónomos de un solo uso permiten reducir la mano de obra para los cambios y eliminan la validación de la limpieza