Motion
7010380765

3M HEALTH CARE
7010380765

3M™ Cartucho filtrante serie Zeta Plus℮ H 4524501D 50H, 12 in x 10.7 in, 16 celdas, nitrilo, 2/caja
Artículo MI #09487443
No. Fabricante 7010380765
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M HEALTH CARE
7010380765

3M™ Cartucho filtrante serie Zeta Plus℮ H 4524501D 50H, 12 in x 10.7 in, 16 celdas, nitrilo, 2/caja
Artículo MI #09487443
No. Fabricante 7010380765
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.75 pulg.
  • Peso
    8.670 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 7010380765 3M ZETA PLUS H
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los medios filtrantes de alta resistencia a la tracción en húmedo soportan múltiples ciclos de esterilización con vapor y agua caliente
  • La vida útil prolongada del filtro proporciona un alto rendimiento, menos cambios y menores costes operativos que los filtros convencionales de placa y marco
  • La filtración de profundidad y la adsorción electrocinética proporcionan una reducción eficiente de la niebla y las partículas a valores nominales de micras más pequeños que los valores nominales mecánicos solos
  • La variedad de tamaños de cartucho ofrece opciones flexibles para los requisitos de flujo
  • Todos los componentes están aprobados por la FDA CFR 21 para su uso con aplicaciones de filtro de alimentos y bebidas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo