Especificaciones
Dimensions
- Center Distance3.6750 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
- Altura de la carcasa9.3750 pulg.
- Longitud de la carcasa10.5200 pulg.
- Ancho de la carcasa7.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación30.14:1
- Factor de servicio1.00
- Peso80 lb
Details
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada4.6100 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662798767871
- Tipo de montajeAS
- RPM de salida58.1 rpm
- Par de salida4500
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieHERA55
- EstiloAS
Descripción general
Descripción del fabricante
0250-55329 HERA55AS 30.14 (32) 1.625