Motion
0250-55332

HUB CITY INC
0250-55332

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 58.92:1 Relación, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.6250 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09487547
No. Fabricante 0250-55332
Price$6,376.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0250-55332

Serie HERA55 , distancia central de 3.6750 pulg., 58.92:1 Relación, 0.8750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.6250 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09487547
No. Fabricante 0250-55332
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
Price$6,376.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Center Distance  
    3.6750 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 10.5200 in x (H) 9.3750 in x (W) 7.5000 in
  • Altura de la carcasa
    9.3750 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    58.92:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    80 lb

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    2.3600 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798767901
  • Tipo de montaje
    AS
  • RPM de salida
    29.7 rpm
  • Par de salida
    4500
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA55
  • Estilo
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-55332 HERA55AS 58.92 (32) 1.625

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo