Motion
0250-55853

HUB CITY INC
0250-55853

Serie HERA75 , distancia central de 4.2870 pulg., 53.03:1 Relación, 1.1250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C, 2.4375 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09488169
No. Fabricante 0250-55853
Price$11,680.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0250-55853

Serie HERA75 , distancia central de 4.2870 pulg., 53.03:1 Relación, 1.1250 pulg. de diámetro de entrada, entrada de caña de cara C, 2.4375 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #09488169
No. Fabricante 0250-55853
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
Price$11,680.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Center Distance  
    4.2870 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 13.6100 in x (H) 11.3750 in x (W) 9.5000 in
  • Altura de la carcasa
    11.3750 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.6100 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    53.03:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    171 lb

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    4.9500 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    662798788630
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    33 rpm
  • Par de salida
    8500
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA75
  • Estilo
    ES

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-55853 HERA75ES 53.03 182TC 2.438

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo