Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total20 pulg.
- Peso2.125 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Construcción con tecnología avanzada de pliegues para una superficie elevada en comparación con los filtros de la competencia: mayor rendimiento del producto para una vida útil prolongada, menores costes operativos totales de filtración y menores caídas de presión para mayores caudales.
- Rendimiento del filtro con clasificación absoluta. Mayor calidad y rendimiento del producto.
- Medios filtrantes multicapa de porosidad graduada. Captura de contaminantes a lo largo del medio filtrante para ayudar a maximizar la vida útil del filtro. Mayor capacidad de retención de contaminantes.
- Construcción de polipropileno sin adhesivos ni surfactantes. Niveles de extracción muy bajos para una pureza óptima del filtrado. Amplia compatibilidad química para las aplicaciones de proceso más agresivas.
- Versiones probadas de integridad al 100 % disponibles. Precalificación y coherencia en aplicaciones críticas. Adecuado para filtración final en muchas aplicaciones.
- Robusta construcción de cartucho de polipropileno: prolonga la vida útil y es compatible con una amplia gama de disolventes y soluciones de limpieza