Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total7.25 pulg.
- Peso24.320 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los medios cargados positivamente eliminan los contaminantes tanto por atrapamiento mecánico como por mecanismos de intercambio de aniones
- La filtración de profundidad de zona doble proporciona un mayor rendimiento con una alta eficiencia de eliminación de residuos
- Gama completa de configuraciones de filtros de cápsulas y cartuchos que permiten a los laboratorios realizar operaciones de producción a gran escala
- Cápsulas desechables de un solo uso ofrecidas para reducir el tiempo de mano de obra para los cambios y eliminar una amplia validación de la limpieza
- Todos los componentes del producto cumplen con la clase VI de reactividad biológica de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), in vivo