Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total19.5 pulg.
- Peso1.092 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
SERIE DP 7010381704 3M BETAFINE
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El filtro plisado de clasificación absoluta proporciona un rendimiento de filtración constante y repetible
- Los medios plisados ofrecen una mayor superficie
- Construcción 100% de polipropileno para una amplia compatibilidad química y térmica
- FDA, materiales de construcción enumerados en CFR21 , adecuados para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
- Altos caudales con caídas de presión más bajas
- Amplia compatibilidad química y térmica
- Sin migración de medios
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas