Motion
7100001114

3M Health Care
7100001114

3M™ Cartucho filtrante de la serie High Flow HF40PP070C01, 40 pulg., 70 um, EPR, 1/caja
Artículo MI #09488476
No. Fabricante 7100001114
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M Health Care
7100001114

3M™ Cartucho filtrante de la serie High Flow HF40PP070C01, 40 pulg., 70 um, EPR, 1/caja
Artículo MI #09488476
No. Fabricante 7100001114
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.826 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO SERIE DE ALTO FLUJO 7100001114 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El tamaño de la carcasa entre un 33 % y un 50 % más pequeño proporciona un mejor aspecto y ajuste que las carcasas de tamaño y caudal nominal de la competencia
  • El robusto diseño del poste central del cartucho elimina las voluminosas placas de soporte, lo que facilita el acceso a los componentes internos de la carcasa
  • Los prácticos diseños de cubierta permiten cambiar fácilmente los elementos
  • Fabricado con acero al carbono, el acero inoxidable 304 o 316L ofrece una protección eficaz contra la corrosión
  • El diseño del código ASME cumple con altos estándares de calidad y rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo