Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.75 pulg.
- Peso23.650 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los medios filtrantes de alta resistencia a la tracción en húmedo soportan múltiples ciclos de esterilización con vapor y agua caliente
- La vida útil prolongada del filtro proporciona un alto rendimiento, menos cambios y menores costes operativos que los filtros convencionales de placa y marco
- La filtración de profundidad y la adsorción electrocinética proporcionan una reducción eficiente de la niebla y las partículas a valores nominales de micras más pequeños que los valores nominales mecánicos solos
- La variedad de tamaños de cartucho ofrece opciones flexibles para los requisitos de flujo
- Todos los componentes están aprobados por la FDA CFR 21 para su uso con aplicaciones de filtro de alimentos y bebidas