Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Peso2.780 lb
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El exclusivo diseño de pliegue radial facilita la capacidad de alto flujo y utiliza menos espacio que los elementos de filtro de la competencia
- La alta capacidad de carga de contaminantes proporciona un rendimiento constante y calidad de efluentes
- 99% + Eficiencia de eliminación de partículas (PRE) para especificaciones de alta pureza
- La construcción de polipropileno proporciona una amplia gama de compatibilidad con varios fluidos
- El mango giratorio para bloquear diseñado ergonómicamente facilita el cambio rápido y sencillo de los cartuchos sin necesidad de herramientas especiales